Opvallende letters , A - Z, punt , karakter hoogte 3 mm , set in plastic doos, 27 st.

Artikelnummer: 292A.3
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
Producttype Handslagstempel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 292A.3
EAN/GTIN 3148511663219
Nummer fabrikant 292A.3
L-nummer L60130 3554

Omschrijving

Omschrijving:

  • Koolstofstaal 60 HRc
  • Geleverd in plastic doos

Kenmerk:

  • A [mm]: 3
  • L [mm]: 70
  • Afmetingen [mm]: 110 x 40 x 80
  • Markeerdoorsnede [mm]: 8 x 8
  • [g]: 800