VDE-Schroevendraaierset SLIM DRIVE 6-dlg

Artikelnummer: 2928701
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2928701
EAN/GTIN 4010886945360
Nummer fabrikant 2928701
L-nummer L60160 4893

Omschrijving

Omschrijving:

ultra kleine klingdiameter biedt volledige mechanische en elektrische veiligheid
diep in de schroefschacht liggende schroeven worden probleemloos bereikt
Geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerd blad
Ergonomische 3C-greep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
Met ophanggat in de handgreep

Kenmerk:

  • Ontwerp: met ophanggat
  • Totale lengte [mm]: 120 mm
  • Greepontwerp [inch]: 3K handgrepen VDE geïsoleerd tot 1000 V
  • Materiaal: Molybdeen-vanadium-plus-staal, afgeschrikt en getemperd
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • anti-rolbescherming [mm]: ja
  • antimagnetisch: geen
  • Aandrijving zeskant [mm]: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Kleurcodering: geen
  • Handvat beschikbaar: ja
  • Geïsoleerd: ja
  • Kap draaibaar: geen
  • Tegen corrosie beschermd: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: geen
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: ja

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen