Omschrijving:
voor spanwijdten tot Ø 200 mm buiten, Ø 70-260 mm binnen, en spandiepten tot 300 mm
3 van de 4 spindels met verwisselbare spindelpunt (kogel of spits)
snelspan-haken met zelfdragend T-profiel voor betere krachtoverbrenging
zeer smal gesmede haken bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen
2 sets geheel stalen verlengstukken 100 en 150 mm met haakrem voor snel verschuiven van de haken
1100 CT2-1.04/12A voor het uitbreiden van lege L-BOXX®-en 136
met Check-Tool-module voor het snel vaststellen van ontbrekend gereedschap
gereedschappen compleet verzonken in schuimstof, waardoor de volle inzet stapelbaar is
Kenmerk:
- Totale breedte [mm]: 310 mm
- Totale hoogte [mm]: 90 mm
- Totale lengte [mm]: 357 mm
- Bruikbare spandiepte b [mm]: 300 mm
- Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 200 mm
- Klembreedte binnentrekker a2 (min.) [mm]: 70 mm
- Klembreedte binnentrekker a2 (max.) [mm]: 260 mm
- Trekkracht (max.) [t]: 3 en 5
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Klembeugel beschikbaar: geen
- Omkeerbare armen beschikbaar: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen