Beletteringsgereedschaps-assortiment 16-25 mm

Artikelnummer: 291930 16-25
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering rechts
Bout 299923 2
Boekrollen-⌀ 50 mm
Producttype Beletteringsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 291930 16-25
EAN/GTIN 4030741712814
Nummer fabrikant 31002849

Omschrijving

Uitvoering:

Terugverend systeem met verwisselbare segmenten. Flexibel en met aanpasbare schacht.

Voordeel:

Belettering tot aan de kraag mogelijk.

T.b.v.:

Verwisselbare segmenten nr. 291954291956 en sets tekens nr. 291945291947.

Levering:

Beletteringsgereedschap met schachtgrootte 16, schachtadapter voor schachtgroottes 20 en 25, begin- en eindsegment.

Advies:

Optioneel kan artikel nr. 291990_Box worden besteld voor het veilig opbergen van de verwisselbare segmenten/sets tekens.

Let op:

Let op de geschikte combinatie van gereedschappen en segmenten.

Tip:

Letterwiel met ⌀ 30 mm: uitrusting met ten minste 17 segmenten mogelijk.
Letterwiel met ⌀ 50 mm: uitrusting met ten minste 29 segmenten mogelijk.
Het maximale aantal is afhankelijk van de breedte van de tekens.
Assortimentsdelen en andere uitvoeringen op aanvraag leverbaar.