Snijschijf 178x1,6x22,23 mm geslingerd A46R PREMIUM roestvrij staal

Artikelnummer: 291588
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Polijstschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 291588
    EAN/GTIN 9003172915883
    Nummer fabrikant 291588
    L-nummer L50140 888

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het assortiment van deze doorslijpschijven loopt van 1,6 tot 1,9 mm voor snel en comfortabel werken met maximale standtijd van het gereedschap en van 2,5 tot 3,0 mm voor de maximale levensduur en stabiliteit.

    Kenmerk:

    • Form: 42 DOORSLIJPSCHIJF DOORGEZET
    • Specificatie : A 46 R- BFX A
    • Afmeting (D x U x H): 178 x 1,6 x 22,23 mm
    • diameter: 178 mm
    • Sterkte: 1.6 mm
    • Boring: 22.23 mm
    • Korrelgrootte: 46
    • Vs /max: 80 m/s
    • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
    • Gereedschap voor: Haakse slijper

    Voordeel:

    • De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
    • Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
    • Speciaal voor roest- en zuurbestendige staalsoorten

    Wir empfehlen:
    • 0,75 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
    • 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid

    Toepassing:

    • Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal
    • Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

    Advies:

    • 0,75 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
    • 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen