Spiebaanbroots HSS Passing H9 2A

Artikelnummer: 290407 2A
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Brootslengte 127 mm
    Snijmateriaal HSS
    Spiebaanbreedte 2 mm
    Spiebaandiepte 1 mm
    voor boring-⌀ volgens DIN 6885 6 mm - 8 mm
    Uitdiepslag in staal 6 mm - 30 mm
    Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag 350 kg
    Rugbreedte 3,25 mm
    Aantal doorgangen 1
    Producttype Brootsgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 290407 2A
    EAN/GTIN 662600888206
    Nummer fabrikant 44401H9

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    Aluminium (kortspanend)
    N
    Aluminium > 10% Si
    N
    Staal < 500 N/mm²
    P
    Staal < 750 N/mm²
    P
    Staal < 900 N/mm²
    P
    RVS < 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafiet, GFK, CFK
    N
    Olie
     

    Omschrijving

    Toepassing:

    Voor het maken van spiebanen volgens DIN 6885.

    Levering:

    Broots inclusief de benodigde opvulstukken.

    Tip:

    • Bij hoogvaste materialen moet het aantal doorgangen worden verhoogd of moeten speciale brootsen (op aanvraag) worden gebruikt.
    • Na de eerste en tweede van drie doorgangen de drukstoter kort optillen − broots wordt automatisch uitgelijnd.
    • Gecoate brootsen en brootsen met inchmaten op aanvraag leverbaar.
    • BROOTSPERSEN vindt u in band 2 (Hand- en meetgereedschap).
    • Maat 28, 32 en 36 op aanvraag op korte termijn leverbaar.