Excentrische bus 32 mm

Artikelnummer: 290391 32
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀D3 H7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ⌀ D2 48 mm
    L1 50 mm
    L2 40 mm
    voor ⌀ Ds 20 mm
    Producttype Excentrische bus

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 290391 32
    EAN/GTIN 4045197942166
    Nummer fabrikant 290391 32

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met verstelbereik van maximaal ± 0,5 mm.
    Een maatstreepje op de schaalverdeling komt overeen met 0,03 mm.

    Toepassing:

    Voor de fijnafstelling van spiebaan- en profielsteekhouders op draaibanken zonder y-as.

    T.b.v.:

    Spiebaan- en profielsteekhouders nr. 290330290359.