{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor groefbreedte m | 2 mm | |
Coating | TiN | |
voor passingnauwkeurigheid | D10 | |
Snijkantbreedte w | 2,06 mm | |
Groefdiepte t | 1,3 mm | |
Dikte snijkant b | 6,5 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |
Artikelnummer | 290376 2 | |
EAN/GTIN | 4045197881823 | |
Nummer fabrikant | 290376 2 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |