Groefsnij-inzetdeel met afschuining H7 14 mm

Artikelnummer: 290363 14
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor groefbreedte m (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    voor groefbreedte m 14 mm
    Coating TiN
    voor passingnauwkeurigheid H7
    Snijkantbreedte w 14,018 mm
    Groefdiepte t 4,71 mm
    Dikte snijkant b 14 mm
    Fase 0,2 mm × 45°
    Snijmateriaal HSS
    Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 290363 14
    EAN/GTIN 4045197881489
    Nummer fabrikant 290363 14

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    Aluminium (kortspanend)
    N
    Aluminium > 10% Si
    N
    Staal < 500 N/mm²
    P
    Staal < 750 N/mm²
    P
    Staal < 900 N/mm²
    P
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    RVS < 900 N/mm²
    M
    RVS > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafiet, GFK, CFK
    N
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met TiN-coating.
    Geschikt voor naslijpen.

    Toepassing:

    Voor het maken van groeven volgens DIN 6885, DIN 138 en fabrieksnormen.
    Voor groefbreedtes met tolerantie JS9 gebruikt u snij-inzetdelen met tolerantie H7.

    Tip:

    • Speciale maten (groefbreedtes) op aanvraag leverbaar.
    • Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.

    Vanaf groefbreedte 16 mm zijn twee doorgangen absoluut noodzakelijk. De eerste doorgang moet met ca. de halve groefbreedte (bijv. 10 mm bij een groefbreedte van 18 mm) worden uitgevoerd. Voor de eerste doorgang wordt het gebruik van een snij-inzetdeel zonder afschuining (290370 - 290379) aanbevolen, omdat dan grotere groefdieptes mogelijk zijn.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Formulieren

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochures

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Offertes

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen