Spiebaansteekhouder lang ⌀ DS 32 mm 6 mm

Artikelnummer: 290353 6
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

vanaf groefbreedte m (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schacht-⌀ 32 mm
    Inwendige koeling ja
    geschikt voor groefbreedte m 6 mm; 8 mm
    Nuttige lengte L1 81 mm
    Snijplaathouder-⌀ D1 16 mm
    Middenverplaatsing L3 9 mm
    Minimale voorboor-⌀ Dmin 17,49 mm; 17,85 mm
    Bout 290399 2
    Schachtlengte Ls 100 mm
    Schacht Combischacht
    Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 290353 6
    EAN/GTIN 4045197881021
    Nummer fabrikant 290353 6

    Omschrijving

    Let op:

    Minimale voorboor-⌀ altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor-⌀ 38,22 mm.)

    Tip:

    • Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.
    • Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.
    • Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhulp nr. 290397 en een meetklok.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen