Profielsteekhouder voor zeskant-snij-inzetdelen ⌀ DS 25 mm 17 mm

Artikelnummer: 290342 17
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

vanaf zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schacht-⌀ 25 mm
    Inwendige koeling ja
    geschikt voor zeskant 17 mm - 28 mm
    Nuttige lengte L1 56 mm
    Snijplaathouder-⌀ D1 15 mm
    Middenverplaatsing L3 8,5 mm
    Minimale voorboor-⌀ Dmin 16 mm
    Bout 290399 2
    Schachtlengte Ls 90 mm
    Schacht Combischacht
    Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 290342 17
    EAN/GTIN 4045197965622
    Nummer fabrikant 290342 17

    Omschrijving

    Tip:

    • Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhulp nr. 290397 en een meetklok.
    • Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen