Profielsnij-inzetdeel Vierkant 19 mm

Artikelnummer: 290336 19
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vanaf vierkant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Profiel Vierkant
    geschikt voor vierkant 19 mm - 27 mm
    Coating TiN
    Snijmateriaal HSS
    Minimale sleutelwijdte 19 mm
    Maximale sleutelwijdte 27 mm
    Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 290336 19
    EAN/GTIN 4045197965523
    Nummer fabrikant 290336 19

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    Aluminium (kortspanend)
    N
    Aluminium > 10% Si
    N
    Staal < 500 N/mm²
    P
    Staal < 750 N/mm²
    P
    Staal < 900 N/mm²
    P
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    RVS < 900 N/mm²
    M
    RVS > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafiet, GFK, CFK
    N
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met TiN-coating.
    Geschikt voor naslijpen.

    T.b.v.:

    Profielsteekhouders nr. 290330290334.

    Tip:

    • Profielsnij-inzetdelen zijn te gebruiken voor een vierkant of zeskant (zie producttabel).
    • Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen