Profielsnij-inzetdeel Vierkant, TiN, Vanaf vierkant: 17mm

Artikelnummer: 290336 17
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vanaf vierkant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Profiel Vierkant
geschikt voor vierkant 17 mm - 19 mm
Coating TiN
Snijmateriaal HSS
Minimale sleutelwijdte 17 mm
Maximale sleutelwijdte 19 mm
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290336 17
EAN/GTIN 4062406352332
Nummer fabrikant 290336 17

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafiet, GFK, CFK
N
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met TiN-coating.
Geschikt voor naslijpen.

T.b.v.:

Profielsteekhouders nr. 290330290334.

Tip:

  • Profielsnij-inzetdelen zijn te gebruiken voor een vierkant of zeskant (zie producttabel).
  • Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.