{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ | 25 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
geschikt voor vierkant | 27 mm - 37 mm | |
Nuttige lengte L1 | 100 mm | |
Snijplaathouder-⌀ D1 | 25 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 14,5 mm | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 27 mm | |
Bout | 290399 3 | |
Schachtlengte Ls | 90 mm | |
Schacht | Combischacht | |
Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |
Artikelnummer | 290332 27 | |
EAN/GTIN | 4045197965400 | |
Nummer fabrikant | 290332 27 |