Kartelwiel PM 25X6/0,6 mm

Artikelnummer: 290276 25X6/0,6
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kartel-⌀ d1 × kartelbreedte b / tandsteek (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Karteluitvoering BL 30°
    voor norm DIN 82
    Snijmateriaal PM
    Kartelboring-⌀ d2 8 mm
    Producttype Kartelwiel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 290276 25X6/0,6
    EAN/GTIN 4030741185748
    Nummer fabrikant 41009147

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    160
    Aluminium (kortspanend)
    N
    110
    Staal < 500 N/mm²
    P
    110
    Staal < 750 N/mm²
    P
    85
    Staal < 900 N/mm²
    P
    65
    RVS < 900 N/mm²
    M
    60
    RVS > 900 N/mm²
    M
    35
    CuZn
    N
    120
    Olie
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Slijtvast, van poedermetaal (PM).

    Tip:

    • Maat 21,5×5×8 geschikt voor Quick-gereedschap.
    • Andere maten op aanvraag leverbaar.