Kartelwiel PM 15X4/0,8 mm

Artikelnummer: 290199 15X4/0,8
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kartel-⌀ d1 × kartelbreedte b / tandsteek (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Tandsteek 0,8
    Karteluitvoering GV 30°
    voor norm DIN 82
    Snijmateriaal PM
    Kartel-⌀ d1 15 mm
    Kartelbreedte b 4 mm
    Kartelboring-⌀ d2 4 mm
    Producttype Kartelgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 290199 15X4/0,8
    EAN/GTIN 4030741288609
    Nummer fabrikant 41014087

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    70
    Aluminium (kortspanend)
    N
    35
    Staal < 500 N/mm²
    P
    60
    Staal < 750 N/mm²
    P
    45
    Staal < 900 N/mm²
    P
    30
    RVS < 900 N/mm²
    M
    50
    RVS > 900 N/mm²
    M
    25
    CuZn
    N
    65
    Olie
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Slijtvast, van poedermetaal (PM).

    Tip:

    Overige maten en profielen op aanvraag leverbaar.