{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor kartelprofiel | RAA 2×AA | |
Schacht breedte | 25 mm | |
Schacht hoogte | 20 mm | |
voor kartel-⌀ d1 | 20 mm | |
voor kartelbreedte b | 8 mm | |
voor kartelboring-⌀ d2 | 6 mm | |
voor kartelverzinking-⌀ d3 | 13 mm | |
Werkgebied | 3,5 mm - 65 mm | |
Kraagpen | 299925 2 | |
Loopring | 299927 2 | |
Producttype | Kartelgereedschap |
Artikelnummer | 290098 25 | |
EAN/GTIN | 4030741471674 | |
Nummer fabrikant | 31002178 |