{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijrichting | links en rechts | |
voor kartelprofiel | RAA 2×AA | |
Schacht breedte | 16 mm | |
Schacht hoogte | 16 mm | |
voor kartel-⌀ d1 | 15 mm | |
voor kartelbreedte b | 6 mm | |
voor kartelboring-⌀ d2 | 6 mm | |
voor kartelverzinking-⌀ d3 | 11 mm | |
Werkgebied | 0 mm - 15 mm | |
Kraagpen | 299925 1 | |
Loopring | 299927 1 | |
Producttype | Kartelgereedschap |
Artikelnummer | 290094 16 | |
EAN/GTIN | 4030741498527 | |
Nummer fabrikant | 31002715 |