{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijrichting | links en rechts | |
voor kartelprofiel | RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45° | |
Schacht breedte | 20 mm | |
Schacht hoogte | 20 mm | |
voor kartel-⌀ d1 | 20 mm | |
voor kartelbreedte b | 8 mm | |
voor kartelboring-⌀ d2 | 6 mm | |
Werkgebied | 10 mm - 110 mm | |
Producttype | Kartelgereedschap |
Artikelnummer | 290010 20 | |
EAN/GTIN | 4030741658020 | |
Nummer fabrikant | 31002704 |