Draadgaas etages voor orderverzamelwagen

Artikelnummer: 28DG0
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 28DG0
EAN/GTIN 4017976281902
Nummer fabrikant 28DG0
L-nummer L90080 1345

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Etages van draadgaas 120 x 30 mm, galvanisch glans verzinkt. Aan één lange zijde 23 mm naar boven en aan de andere lange zijde 23 mm naar beneden gebogen. In een raster van 100 mm recht of schuin inhangbaar. Draagverm. per etage 40 kg

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 40
laadvlak lengte (mm): 650
laadvlak breedte (mm): 510
Draagvermogen etage (kg): 40
Totale breedte (mm): 510

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen