C5 GHDL-4 External Grooving, Turning and Parting Toolholders with CAMFIX Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 2892420
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2892420
EAN/GTIN 7291075104066
Nummer fabrikant 2892420
L-nummer L23920 1299

Omschrijving

Omschrijving:

Opspan-/draaigereedschaphouder, opnamediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, snijbreedte max. (CWX) 5 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, totale lengte (OAL) 85 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 10 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 24 mm
  • Totale lengte (OAL) 85 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles