C6 MAHD Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Parting, Grooving, Turning and Facing Adapters

Artikelnummer: 2890062
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype VDI-gereedschapsopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2890062
    EAN/GTIN 7291075188455
    Nummer fabrikant 2890062
    L-nummer L23920 1539

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Snelwisselhouders, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm, klauwlengte (LPR) 50 mm, schachtmaat (SS) 63

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
    • Functiebreedte (WF) 29 mm
    • Totale lengte (OAL) 88 mm
    • Lengte kraag (LPR) 50 mm
    • Schachtgrootte (SS) 63

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen