Moerensplijter , 27 - 36 mm

Artikelnummer: 289.M24
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
Producttype Moerensplijter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 289.M24
EAN/GTIN 3662424024962
Nummer fabrikant 289.M24
L-nummer L60130 8343

Omschrijving

Omschrijving:

  • Maakt het mogelijk een afgeronde of vastzittende moer af te blazen zonder de draadstang te beschadigen

Kenmerk:

  • D [mm]: 46
  • D min.-max. [mm]: 27-36
  • D1 [mm]: 67
  • D2 [mm]: 17
  • L [mm]: 170
  • [g]: 950

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen