Uitvoering:
Hoofdmateriaal
40% modacryl, 24% FR viscose, 20% polyester, 10% katoen, 4% Aramide, 2% Antistatisch, dubbel geweven, vlamwerend, antistatisch, 310 g/m²
Zakken
Achterzakken met balg, versterkt en klep
Regelzak met messenhouder en pennenzak
Buitenbeenzak met balg, telefoonzak en pennenzak
Borstzak met klep en pennenzak
Geschuinde voorzakken
Buitenste kniebeschermingszak
Details
Verwijderbare ID-zak voor vlamvertragende kleding
Lussen, één met D-ring
Verstelbare taille
Verstelbare bretels met elastiek
Metalen gulp met rits
Externe certificeringslabels
Afwerking
C-maten kunnen worden uitgebreid tot C100-maten
Versterking
CORDURA®/Kevlar®/Protal®- versterking op de knie
Reflex
Vlamwerende reflecterende tapes genaaid met dubbele naden
Functionaliteit
Olie, vuil- en waterafstotend
Omschrijving:
- Broek van inherent vlamvertragend materiaal, wat betekent dat de vlamvertrager is ingebouwd in de structuur van de vezel
- De broek is zacht en flexibel en de buitenste kniebeschermingszakken zijn versterkt met een materiaal van CORDURA®/Kevlar®/Protal®
- De broek, die gemaakt is van ripstop materiaal met een zeer goede weerstand tegen scheuren, hebben veel slimme zakoplossingen en elastische bretels voor nog meer comfort
- Voor een grotere duurzaamheid zijn de blootgestelde zakken versterkt met dubbel materiaal
- Het product is gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 1, EN 1149-5, EN 13034 PB (6), EN ISO 11611 klasse 1 A1 + A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2 APC 1, ATPV: 11. 9 cal /cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 samen met kniestukken 4027 en 4057
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 11,9 cal/cm²