Preston Broek Navy 30 R

Artikelnummer: 2885NAR30
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
Confectiemaat DE 30

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2885NAR30
EAN/GTIN 5036108056668
Nummer fabrikant 2885NAR30

Omschrijving

Omschrijving:

Dit klassieke model is duurzaam en comfortabel, met een ingenaaide plooi aan de voorzijde die zorgt voor een professionele uitstraling. Bevat twee zijzakken en een steekzak aan de achterzijde.

Kenmerk:

  • Ongelooflijk duurzaam en slijtvast
  • bandplooi aan voorzijde voor de look
  • 3 opbergzakken
  • Opgezette zak
  • Klittenbandsluiting
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Verbeterde pasvorm

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen