Tapijttrekker met rollen , aandrijving inwendig vierkant 12,7 mm (1/2″), uitwendig zeskant 22 mm , Ø 8 mm

Artikelnummer: 287B.8
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
Producttype Boutuitdraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 287B.8
EAN/GTIN 3148511656419
Nummer fabrikant 287B.8
L-nummer L60130 6923

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aandrijving via zeskant of met een 1/2″ ratel
  • Voor het vast- of losdraaien van tapbouten

Kenmerk:

  • Een max. [mm]: 8
  • d [mm]: 25
  • d x L [mm]: 25 x 65
  • d1 [mm]: 22
  • L [mm]: 65
  • 6-kant [mm]: 22
  • kracht [mm]: 8
  • [g]: 170
  • [kg]: 0,170