Turbolader / pijpbochtstuk TORX®-dopsleutel ∙ Buitenzeskant 17 mm ∙ Buiten-TORX®-profiel ∙ 28 mm

Artikelnummer: 2871-E12
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
Producttype Opzetstukken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2871-E12
EAN/GTIN 4000896201730
Nummer fabrikant 2871-E12

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
(De)montage van de schroefverbinding van de turbolader en het pijpbochtstuk (E12)
  • Geringe opbouwhoogte als dopsleutel met omschakelratel
  • Op MAN TGL ∙ TGM met E08 motoren
  • Aandrijving Sleutelwijdte 17 mm
    Montage bijv. met ratelringsteeksleutel 606-17 of insteek-ringsleutel 6630d-17 en gereedschaphouder 6397 (losmaken) met momentsleutel 5292-3CT ∙ 6292-1CT (aandraaien)
  • Omwille van de kleine ruimtes noodzakelijk
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Buitenzeskant 17 mm
  • Afdrijving: Buiten-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ E12
  • Afmetingen / lengte: 28 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen