Tapboutafzuiger met gekartelde klemschijf , Ø 5 - 20 mm

Artikelnummer: 286A
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
Producttype Boutuitdraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 286A
EAN/GTIN 3148511654507
Nummer fabrikant 286A
L-nummer L60130 1871

Omschrijving

Omschrijving:

  • Via de excentrische as grijpt de gekartelde klemschijf de tapbout en kan deze worden vast- of losgedraaid

Kenmerk:

  • min.-max. C [mm]: 5 - 20
  • min. Vermogen [N.m]: 5 - 20
  • Vierkant [″]: 1/2
  • Afmetingen [mm]: 52 x 54
  • [g]: 400
  • [kg]: 0,400