Tapboutafzuiger met gekartelde klemschijf , Ø 15 - 27 mm

Artikelnummer: 286A.PL
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
Producttype Boutuitdraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 286A.PL
EAN/GTIN 3148511654705
Nummer fabrikant 286A.PL
L-nummer L60130 1873

Omschrijving

Omschrijving:

  • Via de excentrische as grijpt de gekartelde klemschijf de tapbout en kan deze worden vast- of losgedraaid

Kenmerk:

  • min.-max. C [mm]: 15 - 27
  • Min. Vermogen [N.m]: 15 - 27
  • Vierkant [″]: 3/4
  • Afmetingen [mm]: 72 x 66
  • [g]: 950
  • [kg]: 0,950