GHDR 31.7-10 Gereedschapshouder voor uitwendige bewerking (groeven, afsteken en uitsparingen)

Artikelnummer: 2861222
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2861222
    EAN/GTIN 7291075090628
    Nummer fabrikant 2861222
    L-nummer L23920 3263

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Deel/draaibeitelhouder
    • Spanbreedte max. (CWX): 0,408″
    • Spanbreedte min. (CWN): 0,335″
    • Overlengte (OAL): 7″

    Kenmerk:

    • Maks. skæredybde (CDX): 1″
    • Maksimal skærebredde (CWX): 0.408″
    • Minimum skærebredde (CWN): 0.335″
    • Funktionsbredde (WF): 1.1″
    • Hovedlængde (venstre): 1.7″
    • Samlet længde (OAL): 7″
    • Skafthøjde (H): 1-1/4″
    • Skaftbredde (B): 1-1/4″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen