• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

GHDL 31.7-8 Gereedschapshouder voor uitwendige verspaning (groeven, afsteken en draaien)

Artikelnummer: 2861218
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2861218
EAN/GTIN 7291075090604
Nummer fabrikant 2861218
L-nummer L23920 3247

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deel/draaibeitelhouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,327″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,26″
  • Overlengte (OAL): 7″

Kenmerk:

  • Snijdiepte, max. (CDX): 1″
  • Snijbreedte max. (CWX): 0.327″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0,26″
  • Functiebreedte (WF): 1,13″
  • Hoofdlengte (links): 1,6″
  • totale lengte (OAL): 7″
  • Ashoogte (H): 1-1/4″
  • Asbreedte (B): 1-1/4″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen