GHMPL 25,4 Haakse gereedschapshouder voor radiaal en axiaal groeven, geschikt voor verschillende snijkantbreedtes en profielgroefplaten

Artikelnummer: 2861195
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2861195
EAN/GTIN 7291075023428
Nummer fabrikant 2861195
L-nummer L23920 3188

Omschrijving

Omschrijving:

  • Groevendraaibeitelhouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,252″

Kenmerk:

  • Maks. skæredybde (CDX): 0.189″
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.252″
  • Hovedlængde (venstre): 0.67″
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen