GHMPL 12,7 Haakse gereedschapshouder voor radiaal en axiaal groeven, geschikt voor verschillende snijkantbreedtes en profielgroefplaten

Artikelnummer: 2861179
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2861179
EAN/GTIN 7291075023411
Nummer fabrikant 2861179
L-nummer L23920 3174

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deel-/draaibeitelhouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,157″.

Kenmerk:

  • Maks. skæredybde (CDX): 0.189″
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.157″
  • Hovedlængde (venstre): 0.67″
  • Skafthøjde (H): 1/2″
  • Skaftbredde (B): 1/2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.