GHIUL 40C-22.5A-8V 22.5° Approach Angle Bars for Facing and Internal Machining

Artikelnummer: 2861060
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2861060
    EAN/GTIN 7291075170498
    Nummer fabrikant 2861060
    L-nummer L23920 917

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draai-/deelbeitelhouder, diameter opname, machinezijde (DCONMS) 40 mm, totale lengte (OAL) 250 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 28,5 mm
    • Functiebreedte (WF) 21 mm
    • Koplengte (links) 60 mm
    • Dmin afsteken 300 mm
    • Totale lengte (OAL) 250 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen