THDN 3232-20T38 Holders for wide (20mm) grooving inserts.

Artikelnummer: 2861042
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2861042
EAN/GTIN 7291075083682
Nummer fabrikant 2861042
L-nummer L23920 862

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, totale lengte (OAL) 170 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 38 mm
  • Functiebreedte (WF) 16 mm
  • Koplengte (links) 50 mm
  • Totale lengte (OAL) 170 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen