CGHN 53-P8 Deep Machining, Blades.

Artikelnummer: 2860058
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2860058
EAN/GTIN 7291075039689
Nummer fabrikant 2860058
L-nummer L23920 2583

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekgereedschaphouder, snedediepte, max. (CDX) 63 mm, totale lengte (OAL) 260 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 6 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 7,4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 63 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 260 mm