TGPAD 4L-T16 Adapters Carrying TGMF / TGMP Groove-Turn Inserts

Artikelnummer: 2850123
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TOP-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2850123
EAN/GTIN 7291075169188
Nummer fabrikant 2850123
L-nummer L23920 2539

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max (CWX) 5 mm, snijbreedte min (CWN) 4 mm, totale lengte (OAL) 41,7 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 16 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 3,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 41,7 mm
  • Schachthoogte (H) 30 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TOP-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.