TGIL 15.9C-3 Groef- en draaibaren met koelmiddelgaten voor TOP-GRIP inzetstukken

Artikelnummer: 2850077
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TOP-GRIP
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2850077
EAN/GTIN 7291075095463
Nummer fabrikant 2850077
L-nummer L23920 925

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijbreedte maximum (CWX) 0,118″, snijbreedte minimum (CWN) 0,118″, totale lengte (OAL) 5,9″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,22″
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,118″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,118″
  • functionele breedte (WF): 0,47″
  • koplengte (LH): 1″
  • minimale boringdiameter (DMIN): 0,8″
  • totale lengte (OAL): 5,9″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TOP-GRIP" Bekijk alles