TGHN 32-4D Double ended blades for Top-Grip utility turning inserts.

Artikelnummer: 2850039
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TOP-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2850039
EAN/GTIN 7291075075359
Nummer fabrikant 2850039
L-nummer L23920 188

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 5 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX) 5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TOP-GRIP" Bekijk alles