Dubbele soksleutelset in 2/4 CT module, 11-dlg

Artikelnummer: 2841851
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2841851
EAN/GTIN 4010886947791
Nummer fabrikant 2841851
L-nummer L60160 6153

Omschrijving

Omschrijving:

afmetingen: 316,5 x 390 x 35 mm

Kenmerk:

  • Opslag: 2/4 Check Tool Module
  • Totale breedte [mm]: 316 mm
  • Totale lengte [mm]: 390 mm
  • Materiaal: schuim
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen