Omschrijving:
met micrometerschaal waarmee eenvoudig en betrouwbaar instellen van de gewenste waarde mogelijk is
met verstelborging tegen onopzettelijk verstellen van het aanhaalmoment
nauwkeurigheid +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
knikken van het handvat tot 20 graden bij bereiken van het aanhaalmoment, maakt overtrekken onwaarschijnlijk
geklassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A
Het knikken van de handgreep tot 20° bij het bereiken van het ingestelde aanhaalmoment maakt overtrekken onwaarschijnlijk.
Ingedeeld volgens DIN EN ISO 6789:2003 Type II Klasse A
Kenmerk:
- Aandrijvingsbevestiging, juk Ø: 16 mm
- Type aandrijving: Aandrijfzijde
- Aandrijving vierkant [inch]: 1/4″
- Aanhaalrichting: Links en rechts
- Ontgrendelmechanisme: Longitudinale ontgrendeling
- Koppel (min.) [Nm]: 5 Nm
- Koppel (max.) [Nm]: 25 Nm
- Toepassingsbereik:
- Montage
- Serieassemblage
- Fabricage
- Kwaliteitscontrole
- Revisie en reparatie
- Onderhoud en reparatie
- Test- en proefafdelingen
- Totale lengte [mm]: 345 mm
- Materiaal: Constructie van stalen buizen
- Vernier Nm: 0,1 Nm
- Precisie: +/- 4 %
- Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-02:2017
- Zekering: Veiligheidspal
- Type weegschaal: Mono
- 1000 V geïsoleerd: geen
- EPA/ESD-versie: geen
- Vaste instelling: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen
- Doelgroepen:
- Automotive
- Industry
- Fine mechanics
- Military
- Machinery
- Service