mech. krachtmeter Max 200 N: d=2 N

Artikelnummer: 283-602
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Krachtmeetgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 283-602
    EAN/GTIN 4045761002241
    Nummer fabrikant 283-602
    L-nummer L40250 2679

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Aluminium schaalbuis: : robuust, duurzaam, roestbestendig
    • Newton schaalverdeling:: Weergave van het meetresultaat in Newton
    • Voor snelle of nauwkeurige registratie van het meetresultaat
    • Drukkrachtmeting: mogelijk door middel van een optionele drukset, zie accessoires
    • Handgreep standaard:
    • Sleepwijzer standaard: op alle modellen van de SAUTER 283 serie met [Max] ≥ 50 N
    • Vasthoudbeugel: dankzij de draaibare vasthoudbeugel kan de weegschaal altijd optimaal in de kijkrichting worden uitgelijnd
    • Hoge precisie: Spelingvrij veerlager met geïntegreerde tarraschroef voor uiterst nauwkeurige instelling
    • Vermoeiingsvrije veer van roestvrij staal:
    • Clip-oog: met vrije rotatie van de onderste ophanging over 360°
    • Hoogwaardige afwerking: Slijtvaste, kleurgeanodiseerde precisieweegschaal met hoge resolutie voor een eenvoudige aflezing van het meetresultaat
    • Newton-schaalverdeling: Weergave meetresultaat in newton
    • Dubbele schaal: Voor het snel of nauwkeurig bepalen van het meetresultaat
    • Perskrachtmeting: mogelijk met een optionele druksets, zie toebehoren
    • Handgreep standaard
    • Sleepwijzer standaard
    • Beugel: dankzij de draaibare beugel kan de schaalverdeling altijd optimaal aan de blikrichting worden aangepast
    • Zeer nauwkeurig: Geveerde lagers zonder speling met geïntegreerde tarraschroef voor uiterst nauwkeurigeafstelling
    • Krachtige roestvrijstalen veer
    • Clip-oog met vrij draaibare onderste ophanging om
    • Hoogwaardig verwerkt: Slijtvaste, in kleur geanodiseerde precisieschaalverdeling met hoge resolutie voor zeer nauwkeurig aflezen van het meetresultaat

    Kenmerk:

    • Meetnauwkeurigheid: ± 0,3% van [Max]
    • Tarreerbereik: 20 % van [Max]

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen