Omschrijving:
individueel getest, geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerd blad
Ergonomische 3C-greep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
Met ophanggat in de handgreep
Kenmerk:
- Uitvoeringsmaat TX (binnenzijde): T5
- Ontwerp: met ophanggat
- Vorm van het blad: Rond
- Voor schroeven van grootte: M1,8
- Totale lengte [mm]: 145 mm
- Greepontwerp [inch]: 3K handgrepen VDE geïsoleerd tot 1000 V
- Lengte van het blad: 60 mm
- Materiaal: Molybdeen-vanadium-staal
- Breedte over vlakken Torx [mm]: 1,42
- 1000 V geïsoleerd: ja
- anti-rolbescherming [mm]: ja
- antimagnetisch: geen
- Ontwerp lage vonk: geen
- Kleurcodering: geen
- Handvat beschikbaar: ja
- Geïsoleerd: ja
- Kap draaibaar: geen
- Tegen corrosie beschermd: geen
- Kogelkop: geen
- Slagkap: geen
- Eenmaal getest: ja
- REACH registratie beschikbaar: ja
- VDE gecertificeerd: ja