Veerschaal Max 600 g: d=5 g

Artikelnummer: 281-451
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
Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 281-451
EAN/GTIN 4045761002074
Nummer fabrikant 281-451
L-nummer L40250 2251

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schaalbuis van aluminium: robuust, duurzaam, roestvrij
  • Schaalverdeling in gram/kilogram: meetresultaat weergegeven in grammen in plaats van N
  • voor snelle of nauwkeurige registratie van het meetresultaat
  • meting van de drukkracht: mogelijk met behulp van een optionele drukset, zie accessoires
  • Houder: dankzij de draaibare houder kan de schaal altijd optimaal in de kijkrichting worden uitgelijnd
  • Hoge precisie: Spelingvrij veerlager met geïntegreerde tarraschroef voor uiterst nauwkeurige instelling
  • Vermoeiingsvrije veer van roestvrij staal:
  • Clip-oog: met vrije rotatie van de onderste ophanging over 360°
  • Hoogwaardige afwerking: Slijtvaste, kleurgeanodiseerde precisieweegschaal met hoge resolutie voor een eenvoudige aflezing van het meetresultaat
  • Schaalverdeling in gram: Weergave meetresultaat in gram in plaats van in N
  • Voor het snel of nauwkeurig bepalen van het meetresultaat
  • Perskrachtmeting: mogelijk met een optionele druksets, zie toebehoren
  • Beugel: dankzij de draaibare beugel kan de schaalverdeling altijd optimaal aan de blikrichting worden aangepast
  • Zeer nauwkeurig: Geveerde lagers zonder speling met geïntegreerde tarraschroef voor uiterst nauwkeurigeafstelling
  • Krachtige roestvrijstalen veer
  • Clip-oog met compleet draaibare onderste ophanging (360°)
  • Hoogwaardig verwerkt: Slijtvaste, in kleur geanodiseerde precisieschaalverdeling met hoge resolutie voor zeer nauwkeurig aflezen van het meetresultaat

Kenmerk:

  • Meetnauwkeurigheid: ± 0,3% van [Max]
  • Tarreerbereik: 20 % van [Max]