Standaard Overall White S R

Artikelnummer: 2802WHRS
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
Artikelnummer 2802WHRS
EAN/GTIN 5036108031986
Nummer fabrikant 2802WHRS

Omschrijving

Omschrijving:

Deze slimme overall heeft een borstzak met klep voor veilige opslag en twee zijzakken. Comfortabel en praktisch, duurzaamheid is verzekerd.

Kenmerk:

  • Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
  • Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
  • Zij-opening voor snel en makkelijk toegang
  • 4 opbergzakken
  • Duimstokzak
  • Zijzakken
  • Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
  • Trenzen op alle kritische punten
  • Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren
  • Verkrijgbaar vanaf maat XS
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen