• Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund einer internen Schulungsmaßnahme am 14.03.2025 nur bis 15 Uhr erreichbar sind. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Combitapboorbitset 1/4" 5-delig in box

Artikelnummer: 28026
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 28026
EAN/GTIN 4010995280260
Nummer fabrikant 28026
L-nummer L60070 4063
Fabrikant Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extra: In kunststof box.
  • DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Combitapboorbit 1/4″ M3 x 36 mm (27897)
  • 1x Combitapboorbit 1/4″ M4 x 39 mm (27898)
  • 1x Combitapboorbit 1/4″ M5 x 41 mm (27899)
  • 1x Combitapboorbit 1/4″ M6 x 44 mm (27900)
  • 1x Combitapboorbit 1/4″ M8 x 51 mm (27901)
  • 1x Box

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen