GADR 10-JHP Adapters with High-Pressure Coolant Channels Carrying Groove-Turn Inserts for up to 25 mm Deep Machining

Artikelnummer: 2802138
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2802138
    EAN/GTIN 7291075336955
    Nummer fabrikant 2802138
    L-nummer L23920 616

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deel-/draaigereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 10,3 mm, snijbreedte min. (CWN) 8,6 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

    Kenmerk:

    • Zaagdiepte, max. (CDX) 25,5 mm
    • Snijbreedte max. (CWX) 10,3 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 8,6 mm
    • Functiebreedte (WF) 14 mm
    • Totale lengte (OAL) 63 mm
    • Schachthoogte (H) 42 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen