GEHSL 16-2-SL External Machining Tools with Side Clamping Mechanism for Swiss-Type and Automatic Machines

Artikelnummer: 2801913
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2801913
    EAN/GTIN 7291075314892
    Nummer fabrikant 2801913
    L-nummer L23920 2099

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,2 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

    Kenmerk:

    • Zaagdiepte, max. (CDX) 6,8 mm
    • Snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 2,2 mm
    • Functiebreedte (WF) 15,1 mm
    • Koplengte (links) 18 mm
    • Totale lengte (OAL) 120 mm
    • Schachthoogte (H) 16 mm
    • Schachtbreedte (B) 16 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen