SXCIB 25-22-50 Broaching Holders for Lathe and Milling Machines

Artikelnummer: 2801838
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2801838
EAN/GTIN 7291075303827
Nummer fabrikant 2801838
L-nummer L23920 353

Omschrijving

Omschrijving:

Kolfgereedschaphouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm

Kenmerk:

  • Acceptatiediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koplengte (links) 50 mm
  • Aanwijzing van the snijplaat (MIID) groep 1
  • Totale lengte (OAL) 100 mm

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen