GEHSL 12-2-SL External Machining Tools with Side Clamping Mechanism for Swiss-Type and Automatic Machines

Artikelnummer: 2801793
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801793
EAN/GTIN 7291075314830
Nummer fabrikant 2801793
L-nummer L23920 417

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,2 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6,8 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,2 mm
  • Functiebreedte (WF) 11,1 mm
  • Koplengte (links) 18 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm